岡崎精工
岡崎精工の ドリル
岡崎精工の 超硬ドリル
岡崎精工の 超硬エンドミルシャンク
DLCコート鋳鉄非鉄用超硬ソリッドドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
3
注文コード
42866049
品番
SSND 3
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
3
溝長(mm)
18
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
用途
汎用
仕様
オイルホール:無、シンニング:有
材質
超硬ソリッドコート
形状
エンドミルシャンク
型式
SSND
呼び
SSND 3
表面処理
ピュアDLCコート