岡崎精工
岡崎精工の ドリル
岡崎精工の 超硬ドリル
岡崎精工の 超硬エンドミルシャンク
DLCコート鋳鉄非鉄用超硬ソリッドドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
3.2
注文コード
42866067
品番
SSND 3.2
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
3.2
溝長(mm)
18
全長(mm)
58
シャンク径(Φmm)
4
用途
汎用
仕様
オイルホール:無、シンニング:有
材質
超硬ソリッドコート
形状
エンドミルシャンク
型式
SSND
呼び
SSND 3.2
表面処理
ピュアDLCコート