画像準備中

OKコート超硬NC用ポイントドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドリル径(Φmm)3 注文コード42871134 品番SNPDA 3X90
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はドリル径など18種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)3 溝長(mm)8 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)3 呼びSNPDA 3X90 用途センター穴用 仕様オイルホール:無、シンニング:無 材質超硬ソリッドコート 形状エンドミルシャンク 型式SNPDA 表面処理OKコート プレミアム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする