岡崎精工
岡崎精工の ドリル
岡崎精工の 超硬ドリル
岡崎精工の 超硬エンドミルシャンク
OKコート超硬NC用ポイントドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
6
注文コード
42871186
品番
SNPDA 6X120
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
6
溝長(mm)
15
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
呼び
SNPDA 6X120
用途
センター穴用
仕様
オイルホール:無、シンニング:無
材質
超硬ソリッドコート
形状
エンドミルシャンク
型式
SNPDA
表面処理
OKコート プレミアム