岡崎精工
岡崎精工の ドリル
岡崎精工の 超硬ドリル
岡崎精工の 超硬エンドミルシャンク
OKコート超硬NC用ポイントドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
3
注文コード
42871256
品番
SNPDA 3X60
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
3
溝長(mm)
8
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
呼び
SNPDA 3X60
材質
超硬ソリッドコート
形状
エンドミルシャンク
表面処理
OKコート プレミアム