岡崎精工
岡崎精工の ドリル
岡崎精工の 超硬ドリル
岡崎精工の 超硬エンドミルシャンク
OKコート超硬NC用ポイントドリル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
10
注文コード
42871299
品番
SNPDA 10X60
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
10
溝長(mm)
25
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
10
呼び
SNPDA 10X60
材質
超硬ソリッドコート
形状
エンドミルシャンク
表面処理
OKコート プレミアム