岡崎精工
岡崎精工の ドリル
岡崎精工の 超硬ドリル
岡崎精工の 超硬ストレートシャンク
OKコート超硬OH付ソリッドドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
3.5
注文コード
42871369
品番
SDOX5A 3.5
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
3.5
溝長(mm)
86
全長(mm)
86
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬
表面処理
OKコート プレミアム