画像準備中

OKコート超硬OH付ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドリル径(Φmm)4 注文コード42871414 品番SDOX5A 4.0
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はドリル径など110種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)4 溝長(mm)86 全長(mm)86 シャンク径(Φmm)4 材質超硬 表面処理OKコート プレミアム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする