岡崎精工
岡崎精工の ドリル
岡崎精工の 超硬ドリル
岡崎精工の 超硬ストレートシャンク
OKコート超硬OH付ソリッドドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
7.1
注文コード
42871728
品番
SDOX5A 7.1
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
7.1
溝長(mm)
118
全長(mm)
118
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
表面処理
OKコート プレミアム