画像準備中

OKコート超硬OH付ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドリル径(Φmm)7.4 注文コード42871755 品番SDOX5A 7.4
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品はドリル径など110種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)7.4 溝長(mm)118 全長(mm)118 シャンク径(Φmm)8 材質超硬 表面処理OKコート プレミアム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする