SDFA175 超硬フラットドリル SDFA 岡崎精工 42875097 SDFA175 超硬フラットドリル SDFA 岡崎精工 42875097 SDFA175 超硬フラットドリル SDFA 岡崎精工 42875097 SDFA175 超硬フラットドリル SDFA 岡崎精工 42875097

超硬フラットドリル SDFA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 42875097 品番 SDFA175
参考基準価格(税別)¥41,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能!
広い溝形状による優れた切粉排出可能!
先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制!
外部給油仕様。

適合被削材種
鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎
調質鋼(〜HRC50):◎
鋳鉄(FC・FCD):◎
アルミ合金(AL):◎
ドリル径(Φmm)17.5 溝長(mm)70 全長(mm)130 シャンク径(Φmm)16 用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工 材質超微粒子超硬合金 先端角(°)180(フラット) 表面処理OKコートプレミアム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする