曜日別特売
SS5Y3-10S3V-02UR-C6D4-NA S Series(SS5Y3-10S3V) SMC 42879987

S Series(SS5Y3-10S3V)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数2ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手注文コード42879987品番SS5Y3-10S3V-02UR-C6D4-NA
参考基準価格(税別)¥41,030販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数2SIユニット(V)CC-Link対応給排気ブロックアセンブリ【P・E】外部パイロット仕様DINレール(4)4連用ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(U)U側
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする