M8 袋ナット小形(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42885017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8 袋ナット小形(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42885017
M8 袋ナット小形(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42885017

袋ナット小形(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(700個)
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
内容量1箱(700個)注文コード42885017品番M8
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
材質
鉄
色
黒
寸法t(mm)
(最小)0.5
寸法r(mm)
約0.5
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
12
表面処理
3価ブラック
寸法R(mm)
約5.5
寸法A(Φmm)
(最小)10.5
寸法m2(mm)
12
寸法m3(mm)
6.5
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3801:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする