※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P2040B プッシュリベット(ナイロン)(小箱) 大阪魂 42892315 P2040B プッシュリベット(ナイロン)(小箱) 大阪魂 42892315

プッシュリベット(ナイロン)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 材質ナイロン 呼びP2040B 注文コード42892315 品番P2040B
販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は材質・呼び・内容量など78種類から選べます 他の種類を見る

ハンドワークで使用できます。
作業性の良さは類似品の追随を許しません。
外観部品としては最適。
プラスチックの弾性機能を最大限に発揮するので、緩み・脱落の事故が発生しません。

穴径(Φmm)2.1 寸法d(mm)2 板厚t(mm)2.1〜2.8 材質ナイロン 呼びP2040B 寸法A(mm)1.2 寸法D(mm)4.2 寸法l(mm)4 抜去力3kg

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42892403
2017-09-15
用途:
製品開発の試作

問題なく使用できました。
特に改善点はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3226:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする