M20 袋ナットカバー(黒) 大阪魂 42893593

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M20 袋ナットカバー(黒) 大阪魂 42893593
M20 袋ナットカバー(黒) 大阪魂 42893593

袋ナットカバー(黒)

(4件のレビュー)
取扱い終了
この商品は寸法A・サイズ・内容量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(25個)
寸法A(mm)
30
注文コード
42893593
品番
M20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び
M20
寸法A(mm)
30
寸法H(mm)
29
材質
樹脂
色
黒

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42893593M2042930571M20M20 袋ナットカバー(樹脂) 大阪魂 42930571袋ナットカバー(樹脂)大阪魂1個
¥659
税込¥725
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42181553
2023-02-03
用途: 125CCバイク:CG125FIのフロントホイールの車軸ナットのカバーとして使用

125CCバイク:CG125FIのフロントホイールの車軸ナット(M12)のナットカバーが経年劣化でひび割れして外れやすくなったので、本品と交換。
確り取付けられるので、安心。

1人が参考にしています
2018-12-29
用途: アーシングコードを固定した六角ナット
サービス業

6Mの六角ナットの頭部分にピッタリはまりました。グリップ力もある感じで走行中に外れることもありません。エンジンルーム内が締まりました。

対象商品 : 42181535
2018-04-14
用途: ストライダーの前後輪のボルト用に使用

残念ながらサイズをキチンと測っていなかったため、しっかりとはまりませんでした。袋の部分が大きめの商品があればそれを使用した方が良いと思います。

対象商品 : 42181526
2015-04-24
用途: ナットの、ごみ付着防止
豊島無線電機株式会社 様

低価格で、大量に欲しい。白色をラインナップしてほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2537:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
M20 袋ナットカバー(黒) 1箱(25個) 大阪魂 【通販モノタロウ】