SS5Y3-10SQB-04DS-L4D-NA S Series(SS5Y3-10SQB) SMC 42904916

S Series(SS5Y3-10SQB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数4ポート管接続口径【A・B】(L4)エルボ上向きΦ4ワンタッチ管継手注文コード42904916品番SS5Y3-10SQB-04DS-L4D-NA
参考基準価格(税別)¥46,640販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数4SIユニット(QB)プロトコル:DeviceNet+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵DINレール(-)標準ポート管接続口径【A・B】(L4)エルボ上向きΦ4ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(-)プラスコモンポート取出位置【P・E】(D)D側
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする