SMC
S Series(SS5Y3-10SZE4F)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ポート管接続口径
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手
【A・B】(N3)Φ5/32ワンタッチ管継手
【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
バルブ連数
8
3
4
6
7
8
9
10
16
取付け方法
(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
(A)DINレール取付・銘板プレート付(連数印字付)
給排気ブロックアセンブリ
【P・E】内部パイロット仕様
【P・E】内部パイロット仕様
【P・E】内部パイロット仕様
【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵
【P・E】外部パイロット仕様
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42917026
品番
SS5Y3-10SZE4F-08D-C6D-NA
参考基準価格(税別)
¥185,680
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
バルブ連数
8
ポート取出位置
【P・E】(D)D側
給排気ブロックアセンブリ
【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
取付け方法
(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
DINレール
(-)標準
配線方式
(S)配列指定
SIユニット
(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)
入力ブロックの種類
(F)NPN入力&M84点入力
入力ブロック連数
(4)4連
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。