SS5Y3-10T-03D-C4AA-NA S Series(SS5Y3-10T) SMC 42917543

S Series(SS5Y3-10T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数3ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手注文コード42917543品番SS5Y3-10T-03D-C4AA-NA
参考基準価格(税別)¥23,710販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
取付け方法(AA)直接取付・銘板プレート付(連数印字付)配線方式(S)配列指定バルブ連数3給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(D)D側
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする