ノーブランド
ノーブランドの 電子部品(オンボード)
ノーブランドの 機構部品(電子部品)
ノーブランドの 基板用端子台
板ラグ(ラグ端子)(黄銅/ニッケル)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
呼び
M2
注文コード
42922537
品番
M2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M2
材質
黄銅
寸法d(mm)
3
寸法a(mm)
2.2
表面処理
ニッケル
寸法C(mm)
10
厚さt(mm)
0.25
寸法b(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書:
(0.2MB)