ノーブランド
ノーブランドの 電子部品(オンボード)
ノーブランドの 機構部品(電子部品)
ノーブランドの 基板用端子台
板ラグ(ラグ端子)(黄銅/ニッケル)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42922546
品番
M2.6
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
呼び
M2.6
材質
黄銅
寸法d(mm)
4
寸法a(mm)
2.8
表面処理
ニッケル
寸法C(mm)
12
厚さt(mm)
0.3
寸法b(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書:
(0.2MB)