ノーブランド
ノーブランドの 電子部品(オンボード)
ノーブランドの 機構部品(電子部品)
ノーブランドの 基板用端子台
板ラグ(ラグ端子)(黄銅/ニッケル)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42922564
品番
M4
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
呼び
M4
材質
黄銅
寸法d(mm)
4
寸法a(mm)
4.2
表面処理
ニッケル
寸法C(mm)
17
厚さt(mm)
0.4
寸法b(mm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書:
(0.2MB)