SMC
S Series(SS5Y3-12S3Q)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
バルブ連数
8
2
3
4
5
6
8
7
9
12
14
15
16
取付け方法
(D0)DINレール取付(DINレールなし)
(D0)DINレール取付(DINレールなし)
(D0)DINレール取付(DINレールなし)
(-)直接取付
(D)DINレール取付(DINレール付)
給排気ブロックアセンブリ
【P・E】内部パイロット仕様
【P・E】内部パイロット仕様
【P・E】内部パイロット仕様
【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵
【P・E】外部パイロット仕様
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42923204
品番
SS5Y3-12S3Q-08U-D0-NA
参考基準価格(税別)
¥76,230
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
取付け方法
(D0)DINレール取付(DINレールなし)
配線方式
(S)配列指定
バルブ連数
8
SIユニット
(Q)DeviceNet対応
給排気ブロックアセンブリ
【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径
【P・E】(-)Φ8
ポート取出位置
【P・E】(U)U側
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。