曜日別特売
SS5Y3-12S3ZBN-08DS-NA S Series(SS5Y3-12S3ZBN) SMC 42924236

S Series(SS5Y3-12S3ZBN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード42924236品番SS5Y3-12S3ZBN-08DS-NA
参考基準価格(税別)¥47,910販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数8SIユニット(ZBN)CompoNet対応(マイナスコモン)給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8ポート取出位置【P・E】(D)D側
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする