大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1800個)
ねじの呼び
M3
注文コード
42974452
品番
M3×5
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
5
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法t(mm)
0.5
表面処理
クローム
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5
寸法dc(Φmm)
8
十字穴深さ(mm)
(最大)1.43/(最小)0.86