大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(700個)
ねじの呼び
M4
注文コード
42974626
品番
M4×20
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
20
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法t(mm)
0.8
表面処理
クローム
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
3
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7
寸法dc(Φmm)
10
十字穴深さ(mm)
(最大)2.03/(最小)1.45