※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVM 3X90 超硬ソリッド面取ミル 岡崎精工 42984288 SVM 3X90 超硬ソリッド面取ミル 岡崎精工 42984288

超硬ソリッド面取ミル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドリル径(Φmm)3 注文コード42984288 品番SVM 3X90
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はドリル径など36種類から選べます 他の種類を見る

穴の面取り加工に加え、V溝加工、C面加工等の横送り切削も可能です。

ドリル径(Φmm)3 全長(mm)48 シャンク径(Φmm)d:6 先端角(°)90 表面処理ノンコート 材質超硬 刃数2 刃長l(mm)6 ねじれ角(°)30 底刃幅f(mm)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする