※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の ドリル
岡崎精工の 超硬ドリル
岡崎精工の 超硬エンドミルシャンク
超硬ソリッド面取ミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
8
注文コード
42984367
品番
SVM 8X90
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
穴の面取り加工に加え、V溝加工、C面加工等の横送り切削も可能です。
ドリル径(Φmm)
8
全長(mm)
84
シャンク径(Φmm)
d:8
先端角(°)
90
表面処理
ノンコート
材質
超硬
刃数
2
刃長l(mm)
16
ねじれ角(°)
30
底刃幅f(mm)
0.5