画像準備中

超硬ソリッド面取ミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドリル径(Φmm)10 注文コード42984394 品番SVM 10X120
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はドリル径など36種類から選べます 他の種類を見る

穴の面取り加工に加え、V溝加工、C面加工等の横送り切削も可能です。

ドリル径(Φmm)10 全長(mm)95 シャンク径(Φmm)d:10 先端角(°)120 表面処理ノンコート 材質超硬 刃数2 刃長l(mm)20 ねじれ角(°)30 底刃幅f(mm)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする