※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVMA 10X90 超硬ソリッド面取ミル 岡崎精工 42984568 SVMA 10X90 超硬ソリッド面取ミル 岡崎精工 42984568

超硬ソリッド面取ミル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドリル径(Φmm)10 注文コード42984568 品番SVMA 10X90
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はドリル径など36種類から選べます 他の種類を見る

穴の面取り加工に加え、V溝加工、C面加工等の横送り切削も可能です。

ドリル径(Φmm)10 全長(mm)95 シャンク径(Φmm)d:10 先端角(°)90 表面処理OKコート(TiAIN系のコーティング) 耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性に優れており、高速切削が可能です 材質超硬 刃数2 刃長l(mm)20 ねじれ角(°)30 底刃幅f(mm)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする