SMC
S Series(SS5Y5-10S6V21)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ポート管接続口径
【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
【P・B】(C4) Φ4ワンタッチ管継手
【P・B】(L6) エルボ上向きΦ6ワンタッチ管継手
バルブ連数
2
2
3
4
5
6
7
8
12
16
取付け方法
(-) 直接取付
(-) 直接取付
(D) DINレール取付
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42990858
品番
SS5Y5-10S6V21-02U-C8-NA
参考基準価格(税別)
¥80,850
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
仕様
銘板プレートなし(連数印字なし)
型式
(10) 横配管形
取付け方法
(-) 直接取付
配線方式
(S) 配列指定
バルブ連数
2
SIユニット
(V) CC-Link対応、(2) SIユニット プラスコモン
エンドプレート
M12コネクタ電源
ポート管接続口径
【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
ユニット数
(1) 1連
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。