曜日別特売
SS5Y5-10S6V21-06U-C8-NA S Series(SS5Y5-10S6V21) SMC 42990912

S Series(SS5Y5-10S6V21)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
【P・B】(C4) Φ4ワンタッチ管継手
【P・B】(L6) エルボ上向きΦ6ワンタッチ管継手
バルブ連数6
取付け方法(-) 直接取付
内容量1個注文コード42990912品番SS5Y5-10S6V21-06U-C8-NA
参考基準価格(税別)¥91,850販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数6SIユニット(V) CC-Link対応、(2) SIユニット プラスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(1) 1連
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする