SS5Y5-10S6V5-03U-C8-NA S Series(SS5Y5-10S6V5) SMC 42991856

S Series(SS5Y5-10S6V5)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
バルブ連数3
内容量1個注文コード42991856品番SS5Y5-10S6V5-03U-C8-NA
参考基準価格(税別)¥83,600販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
型式(10) 横配管形SIユニット(V) CC-Link対応、(5) SIユニット マイナスコモンエンドプレート7/8インチコネクタ電源バルブ連数3ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする