岡崎精工
岡崎精工の ドリル
岡崎精工の 超硬ドリル
岡崎精工の 超硬エンドミルシャンク
超硬面取カッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
6
注文コード
42998279
品番
CCS3AS60-6
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
6
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
表面処理
OKコート