岡崎精工
岡崎精工の ドリル
岡崎精工の 超硬ドリル
岡崎精工の 超硬エンドミルシャンク
超硬面取カッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
8
注文コード
42998306
品番
CCS3AS60-8
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
8
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
表面処理
OKコート