SS5Y5-10SQAN-10DS-C6-NA S Series(SS5Y5-10SQAN) SMC 43004562

S Series(SS5Y5-10SQAN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数10ポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手仕様銘板プレートなし(連数印字なし)注文コード43004562品番SS5Y5-10SQAN-10DS-C6-NA
参考基準価格(税別)¥65,010販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数10SIユニット(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵ポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(N) マイナスコモンポート取出位置【P・E】(D) D側
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする