曜日別特売
SS5Y5-12SVA-09D-NA S Series(SS5Y5-12SVA) SMC 43038153

S Series(SS5Y5-12SVA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数9
取付け方法(-)直接取付
(-)直接取付
(D3)3連用
(D)DINレール取付(DINレール付)
(D0)DINレール取付(DINレールなし)
(D11)11連用
(D12)12連用
(D16)16連用
(D17)17連用
(D18)18連用
給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロット
ポート取出位置【P・E】(D)D側
内容量1個注文コード43038153品番SS5Y5-12SVA-09D-NA
参考基準価格(税別)¥61,820販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
取付け方法(-)直接取付バルブ連数9給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート取出位置【P・E】(D)D側配線方式(S)配列指定SIユニット(VA)プロトコル:CC-Link+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(-)プラスコモン
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする