96118 ウインドシールドSS DAYTONA(デイトナ) 43043289 96118 ウインドシールドSS DAYTONA(デイトナ) 43043289 96118 ウインドシールドSS DAYTONA(デイトナ) 43043289 96118 ウインドシールドSS DAYTONA(デイトナ) 43043289

ウインドシールドSS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード43043289 品番96118
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

三次元立体曲面成型によるスポーティーなエアロフォルムのウインドシールドセット。ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付。オプションバーΦ22.2×58L付属。

仕様素材:ポリカーボネート(厚さ3.1mm/クリアー/ハードコート仕様) 適合スーパーカブ50('12〜'17)〈AA04〉/('18)〈AA09〉、スーパーカブ110('12〜'17)〈JA10〉/('18)〈JA44〉
注意
※ガソリン、ブレーキ液、アセトン、シンナー等の化学物質がウインドシールドに付着しないようにしてください。付着しますと、細かいヒビや傷、曇り、変形、ワレ等が生じます。付着してしまった場合はただちに水で洗浄してください。
※ウインドシールド清掃の際には、洗車ブラシ等の使用や乾いた布での乾ぶきはしないでください。また、コンパウンド等の研磨剤入りの磨き剤は使用しないでください。
※ウインドシールド装着時は風等の影響を受けやすく、不安定な場所に駐停車すると転倒の恐れがありますので土の上等、路面のやわらか

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする