※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
12.7sqインパクト用ヘキサゴンレンチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法S(mm)
7
3/8
1/2
7
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43047753
品番
4H-7
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
高級合金鋼を用い、最適な熱処理を施した、一体型のソケットです。
用途
インパクト用ヘキサゴンレンチです。
寸法S(mm)
7
質量(g)
72
全長L(mm)
60
寸法D(mm)
25
ピン形式
4-P1
寸法l(mm)
20
Oリング
4-O1