大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (-)平小ねじ
(-)平小ねじ (黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
43065005
品番
M3×5
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
5
寸法t(mm)
1.1
寸法K(mm)
2
材質
黄銅
表面処理
生地
頭部形状
平
寸法n(mm)
0.8
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
5.5
関連資料:
(0.18MB)