大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (-)平小ねじ
(-)平小ねじ (黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
43065111
品番
M8×30
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
30
寸法t(mm)
2.8
寸法K(mm)
5.2
材質
黄銅
表面処理
生地
頭部形状
平
寸法n(mm)
1.6
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
14