大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (-)平小ねじ
(-)平小ねじ (黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43065127
品番
M8×35
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
35
寸法t(mm)
2.8
寸法K(mm)
5.2
材質
黄銅
表面処理
生地
頭部形状
平
寸法n(mm)
1.6
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
14