※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUNISO GSシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) ISO粘度グレードVG32 注文コード43079567 品番3GSD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はISO粘度グレードなど6種類から選べます 他の種類を見る

HCFC、HC(炭化水素)、アンモニア冷媒を使用する冷媒・冷凍空調機器の冷凍機油。「GSDシリーズ」は消泡性能を追加。
厳選されたナフテン原油を使用し、特殊な水素化精製により熱・化学安定性に優れる。<各機器メーカーからの推奨油>

ISO粘度グレードVG32 用途HCFC冷媒用冷凍機油 淡黄色 容量(L)20 引火点(℃)164 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.91 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43079567
2025-01-18
用途:
good
有限会社ジェイアンドピー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

good very useable and too much use in compressor’s

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする