パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
エーレ ステンレス製ミドルフォーク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43086629
品番
B-5580
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
食洗器対応
材質
ステンレス鋼
幅(mm)
20
全長(mm)
150
色
シルバー
質量(g)
16
食器の種類
洋食器