SMC
S Series(SS5Y7-11T)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ポート管接続口径
【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手
【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手
【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手
【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手
【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
【A・B】(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手
【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
バルブ連数
8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
給排気ブロックアセンブリ
(-) 内部パイロット
(-) 内部パイロット
(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
ポート取出位置
【P・E】(U) U側
【P・E】(D) D側
【P・E】(U) U側
【P・E】(B) 両側
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43091457
品番
SS5Y7-11T-08U-C10-NA
参考基準価格(税別)
¥49,060
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
仕様
銘板プレートなし(連数印字なし)
型式
(11) 裏配管形
取付け方法
(-) 直接取付
配線方式
(S) 配列指定
バルブ連数
8
給排気ブロックアセンブリ
(-) 内部パイロット
ポート管接続口径
【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手
ポート取出位置
【P・E】(U) U側
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。