曜日別特売
SS5Y7-51PH1-03D-C8 S Series(SS5Y7-51PH1) SMC 43096725

 

SS5Y7-51PH1-03D-C8 S Series(SS5Y7-51PH1) SMC 43096725
SS5Y7-51PH1-03D-C8 S Series(SS5Y7-51PH1) SMC 43096725

S Series(SS5Y7-51PH1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード43096725品番SS5Y7-51PH1-03D-C8
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数3ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(D) D側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする