曜日別特売
SS5Y7-52PG2-03D S Series(SS5Y7-52PG2) SMC 43096926

 

SS5Y7-52PG2-03D S Series(SS5Y7-52PG2) SMC 43096926
SS5Y7-52PG2-03D S Series(SS5Y7-52PG2) SMC 43096926

S Series(SS5Y7-52PG2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード43096926品番SS5Y7-52PG2-03D
参考基準価格(税別)¥11,060販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数3コネクタ取出方向(2) コネクタ横向きポート取出位置【P・E】(D) D側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする