HT-HH8K40BY-3M Hanx-Tech HDMI2.1ケーブル Hanx 43100718

HT-HH8K40BY-3M Hanx-Tech HDMI2.1ケーブル Hanx 43100718
HT-HH8K40BY-3M Hanx-Tech HDMI2.1ケーブル Hanx 43100718
HT-HH8K40BY-3M Hanx-Tech HDMI2.1ケーブル Hanx 43100718
HT-HH8K40BY-3M Hanx-Tech HDMI2.1ケーブル Hanx 43100718
HT-HH8K40BY-3M Hanx-Tech HDMI2.1ケーブル Hanx 43100718
HT-HH8K40BY-3M Hanx-Tech HDMI2.1ケーブル Hanx 43100718
HT-HH8K40BY-3M Hanx-Tech HDMI2.1ケーブル Hanx 43100718

Hanx-Tech HDMI2.1ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ケーブル長(m)3
内容量1本注文コード43100718品番HT-HH8K40BY-3M
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

DolbyATOMSやdtxsXのスピーカーを使用する際にオススメなeARC対応のHDMI2.1準拠のケーブルです。ナイロン編組ケーブル、アルミ合金シェル、金メッキコネクターから構成する高耐久設計です。
最大8K(7680×4320px)の高解像度、最大48Gbpsの高速伝送が可能です。

材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組規格HDMI2.0ケーブル長(m)3コネクタ形状HDMIオス材質(プラグ)金メッキコネクタ対応解像度8K@60Hz、4K@120Hz、2K@240Hzシールド形状3重シールド帯域幅(Gbps)最大32.4
注意
※本商品には保証書は同梱されておりません。補償内容はHanxホームページ商品サイト掲載の保証規定に準拠しています。保証期間:お買い上げ日から6ヶ月間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする