Hanx
Hanxの PCアクセサリー
Hanxの ケーブル
Hanxの USBケーブル
Hanx-TechUSB4 ケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43100727
品番
HT-CC441BY-1M
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ナイロン編組を採用した高耐久仕様のUSB4規格ケーブルです。PD240Wに対応しており、超高速充電が可能。またデータ転送も最大40Gbpsの高速転送を実現し、8K@60Hzの高解像度出力が可能です。
材質
端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組
規格
USB4
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB-C
充電池タイプ
PD240W対応
データ転送速度
最大40Gbps
注意
※本商品には保証書は同梱されておりません。補償内容はHanxホームページ商品サイト掲載の保証規定に準拠しています。保証期間:お買い上げ日から6ヶ月間