曜日別特売
PWF-014 消火器ボックス WF Type ヒガノ 43101086

PWF-014 消火器ボックス WF Type ヒガノ 43101086
PWF-014 消火器ボックス WF Type ヒガノ 43101086
PWF-014 消火器ボックス WF Type ヒガノ 43101086
PWF-014 消火器ボックス WF Type ヒガノ 43101086
PWF-014 消火器ボックス WF Type ヒガノ 43101086
PWF-014 消火器ボックス WF Type ヒガノ 43101086

消火器ボックス WF Type

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台注文コード43101086品番PWF-014
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

ストレッチャーガード・ハンドレール・キックガード対応の壁収納型の消火器ボックスです。
ストレッチャーガード・ハンドレール・キックガード対応
壁収納型
ブラケットレス
奥行き260mm以上確保してください。
消火器の表示にあたっては、事前に所轄の消防署及び防災業者とお打ち合わせください。

質量(kg)9アイボリー高さ(mm)本体:574材質(本体)スチール焼付塗装仕上奥行(mm)本体:223ブラケットPBR-F(オプション)材質(扉)スチール焼付塗装仕上本体幅(mm)290
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする