消火器ボックス WF Type

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43101095 品番PWF-01S
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチャーガード・ハンドレール・キックガード対応の壁収納型の消火器ボックスです。
ストレッチャーガード・ハンドレール・キックガード対応
壁収納型
ブラケットレス
奥行き260mm以上確保してください。
消火器の表示にあたっては、事前に所轄の消防署及び防災業者とお打ち合わせください。

質量(kg)9 高さ(mm)本体:574 材質(本体)スチール焼付塗装仕上 奥行(mm)本体:223 ブラケットPBR-F(オプション) 材質(扉)ステンレスHL仕上 本体幅(mm)290
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする